MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
MCC ボルトマシンMCCボルダー100V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41097594
品番
BMK0001
参考基準価格(税別)
¥465,900
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
消費電力(W)
450
電源(V)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100
付属品
ダイヘッド右用(BMDR001)、チェーザ(W1/2右、W5/8右)
トラスコ品番
367-2247
寸法(mm)
515×285×287
質量(kg)
32
モーター
シリース
ねじ切り能力
W5/16〜1、M8〜24
商品説明動画
BMダイヘッド・チェーザの脱着方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった