パイプマシンZシリーズ S40AZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41097621 品番S40AZ
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。

消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A〜40A(1/4B〜1 1/2B)
注意
※ダイヘッドとチェーザは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする