パイプマシンZシリーズ N100AZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41097637 品番N100AZ
参考基準価格(税別)¥782,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。

消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)- トラスコ品番284-3391 質量(kg)123 ねじ切り能力8A〜100A(1/4B〜4B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする