REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の 手動ねじ切り機
手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41097734
品番
S40A
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品
(ダイヘッド)手動1/2〜1 1/2、(チェーザ)1/2〜3/4,1〜1 1/2
トラスコ品番
298-1653
質量(kg)
32.5
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56
ねじ切り能力
15A〜40A(1/2B〜1 1/2B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800