※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロン回収ボンベ フロートセンサー付 40L 1/4”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41097743 品番TF130
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

FC3(5MPa対応)仕様です。5MPa以下の冷媒に使用可能です。フロートセンサー付ボンベは内容積85%以下でオートストップし、液封を防止します。再生冷媒にも最適です。プロテクターなどの強度をアップし、安全性に優れています。

容量(L)40 冷媒(冷媒名標記)無記名 仕様内面パーカーライジング処理 トラスコ品番852-0990 質量(kg)27 ガスの種類FC3 センサーフロートセンサー付 ポート径(インチ)1/4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※(センサーなしTF080、TF070)※リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
※ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカーなどで、規定の方法にて冷媒名を表記してください。無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする