パワーリレー G7L

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 コイル定格電圧(V)DC24 動作電圧- 注文コード41097788 品番G7L-2A-T 24DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は極数・コイル定格電圧・動作電圧など173種類から選べます 他の種類を見る

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100〜120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200〜240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。

種類パワーリレー 極数2 接点構成a接点 動作時間(ms)30 取付方式E金具取付 コイル定格電圧(V)DC24 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 保護構造ケース入り 消費電力- 機能- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 端子構造タブ端子 復帰電圧- 動作電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)79 コイル抵抗(Ω)303 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 接点電圧の最大値(V)- 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)- 定格通電電流(A)- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)25 接点電流の最大値(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)- 耐電圧(V/min)- アプリケーション電力 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)25 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 25A 接点定格負荷電圧(V)- 接触機構-
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、-20%、DCコイル抵抗では±15%です。(ACの定格電流は50/60Hzとも同じ値です。)
※B(ねじ)シリーズ品を電気用品安全法の適用される用途でご使用の場合は、接点端子ねじ径がM4であるために接点電流は20A以下となりますので、ご注意してください。
※E金具は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
高周波装置の出力開閉に使用
サービス業

高電圧大電流用として接点開閉の動作時間が短く(高価なバキュームリレーに匹敵)、絶縁性能も良いので、本来の仕様以外(自己責任にて使用)ですが、高周波装置の出力開閉用として、廉価に適用できました。b接点が無いのがおしい点ですが満足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
39070263
2024-07-04
用途:
ケルヒャーK3サイレントのスイッチ改善
農・林・水産業

接点1回路入りの本品がベスト。多接点を平列に使用する口コミ情報は使い方が間違ってます。リレー接点の並列使用はオムロンの技術情報で間違いと指摘されてます。

5人が参考にしています
対象商品:
39070412
2023-08-03
用途:
高圧洗浄機の修理
製造業

電源接点のリレー化に使用しました。問題無く使えています。

対象商品:
39070412
2023-08-02
用途:
高圧洗浄機の修理
製造業

ケルヒャーの電源リレー化に使用しました。
問題無く改造できました。

2人が参考にしています
対象商品:
39070421
2023-02-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

1つから購入できるのが非常に助かります。また、すぐ届くので、作業が遅れずにすみます。

1人が参考にしています
対象商品:
39070351
2023-01-04
用途:
業務用冷蔵庫の交換部品
焼肉ちゃんこ鍋あい川 様 (飲食業)

業務用冷蔵庫の故障部品の交換用として使用。問題なく使用できています。

対象商品:
39070236
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

定格電流が大きく、安価なパワーリレーである。ソリッドステートのG3シリーズと比較してコストが低くできる。

対象商品:
39070263
2022-12-21
用途:
暖房器具のON-OFF
その他業種

容量 1,200Wの暖房器具の ON-OFF 十分安心して使用できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする