ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41097795 品番LXW5
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。
紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。

消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 トラスコ品番390-9646 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする