入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器