skinix
skinixの ドレッシング・傷当て材
skinixの フィルムドレッシング
skinixの フィルムタイプ ドレッシング
フィルムドレッシング(エアウォールIV フレームタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
41097832
品番
YB-21070F
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
極薄フィルム(7μm)が皮膚やカテーテルに密着するので、隙間なく固定できます。透湿性が非常に高いので、ムレによる菌の増殖を軽減します。伸縮性に優れているので、つっぱり感を軽減します。
寸法(mm)
70×60
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
8-6231-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器