優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 41097875 品番 H24R10
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

角質剥離を抑えるゲル粘着剤を使用したかぶれにくいフィルムドレッシングです。手袋をしたまま使用できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。

長さ(m)10 幅(mm)100 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 寸法(幅Wmm×長さLm)100×10 アズワン品番8-8726-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41097884
2023-09-05
用途:
胃瘻部
回生苑 様 (サービス業)

胃瘻部に貼付していますが、大変肌触りもよくしっかりと貼れています。

対象商品:
41097875
2021-09-02
用途:
シャワー時の 血管カテーテル保護
田園動物病院 様 (その他業種)

入退院の繰り返し中にて 腕には血管カテーテルがあり。このパーミロールは 入院中の病院でも使っていたので購入。完全に水分の侵入をうロックしてくれるので わが家で安心してシャワーを浴びることが出きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする