※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

1409 優肌パーミエイド(R)(フィルムドレッシング) ニトムズ 41097963 1409 優肌パーミエイド(R)(フィルムドレッシング) ニトムズ 41097963

優肌パーミエイド(R)(フィルムドレッシング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41097963 品番 1409
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

角質剥離を軽減した粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。防水性・透湿性、粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。

寸法(mm)60×90 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 アズワン品番8-8768-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする