画像準備中

優肌パーミエイド(R)(フィルムドレッシング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 41097972 品番 1410
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

角質剥離を軽減した粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。防水性・透湿性、粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。

寸法(mm)80×100 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤 アズワン品番8-8768-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00203000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする