※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製空気タンク 39L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41098023 品番SUST39100
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番455-8502 質量(kg)18 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4ストップバルブ 空気取入口Rp3/8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする