CLP75E8.5DM6 パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田 41098093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41098093 品番CLP75E8.5DM6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,064,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。
高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。
3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。

吐出空気量(L/min)845 騒音値(dB)55 質量(kg)380 トラスコ品番455-8049 幅(mm)1230 接続口径Rc3/4×1 高さ(mm)1480 奥行(mm)870 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 モーター出力(kW)7.5 吐出圧力(MPa)0.7〜0.85 空気タンク容量(L)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41098093 CLP75E8.5DM6 17704706 CLP75EF-8.5D M6 パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田 パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田 1台 1,298,000 税込1,427,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする