TLP15E10M5 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz アネスト岩田 41098102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41098102 品番TLP15E10M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥213,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。
手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。
制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)165 周波数(Hz)50 騒音値(dB)69 幅(mm)940 高さ(mm)830 奥行(mm)378 質量(kg)75 用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。 仕様圧縮空気:給油式 トラスコ品番423-7889 接続口径G1/4×1ボールコック 電源(V)三相200 制御方式圧力開閉器式 モーター出力(kW)1.5 吐出圧力(MPa)0.8〜1.0 空気タンク容量(L)65

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41098102 TLP15E10M5 17704724 TLP15EF-10 M5 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz アネスト岩田 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz アネスト岩田 1台 279,800 税込307,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする