HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の コンプレッサー
HiKOKI(旧:日立工機)の タンクマウント型コンプレッサー
日立 高圧コンプレッサ
(1件のレビュー)
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41098251
品番
EC1433H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
高耐久性を実現しています。耳にソフトな運転音です。
空気タンク容量(L)
9
電源(V)
単相100
吐出空気量(L/min)
一般圧90、高圧60
モーター出力(kW)
0.84
騒音値(dB)
64
用途
釘打機用エアコンプレッサ。
トラスコ品番
377-9831
幅(mm)
348
質量(kg)
17
高さ(mm)
337
種類
低騒音
奥行(mm)
497
周波数(Hz)
50/60
最高圧力(MPa)
(圧縮機)3.25
吐出圧力(MPa)
一般圧0〜0.8、高圧0〜2.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。