遠藤工業
遠藤工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
遠藤工業の ホイスト
エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098382
品番
EHL025TSPCS1
参考基準価格(税別)
¥504,400
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
定格荷重(t)
0.25
揚程(m)
3
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番
385-7239
接続口径
Rp1/2
質量(kg)
21.0
使用圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.6
操作方法
チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)
12.0〜18.0
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルターおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません