シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
シカゴ インパクトレンチ 3/4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41098425
品番
CP8272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,700
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途
一般産業向け。
トラスコ品番
465-0468
全長(mm)
230
質量(kg)
3.3
タイプ
ツーハンマー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
1.02
最大締付トルク(N・m)
1650
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
19
ホース取付口
NPT3/8
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540