シーホネンス
シーホネンスの 施設用家具・備品
シーホネンスの ベッド 施設用
シーホネンスの ベッド本体 施設用
キャンパスベッド (ビニールレザー張り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098462
品番
PT-2085
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ボトム/ウレタンフォーム入りビニールレザー張り
質量(kg)
約19.3
耐荷重
約80kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
アズワン品番
0-3563-01
折りたたみ寸法(mm)
(幅)550×(奥行)900×(高さ)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。