フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式Retro-Reflective センサ形状- 注文コード41098524 品番EE-SPY401 JPN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は検出方式・センサ形状など8種類から選べます 他の種類を見る

周囲の外乱光に強い変調光タイプ
電源電圧はDC5〜24Vのワイドレンジ
電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き

電源電圧(V)- センサ形状- 検出方式Retro-Reflective 検出距離(mm)5 接続方式コネクタ式(はんだ付けは不可) 仕様拡散反射近接スイッチ.代表的な設備:組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン. 黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ:; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ:; 219-2448 219-244 質量(g)- 保護構造IP50 材質(ケース)PC 制御出力- 消費電流(mA)- 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55 使用周囲照度(Lx)- 投光素子赤外線LED 応答周波数(Hz)- 動作モード- 表示灯- 周囲温度(℃)動作時:-10〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN電圧出力 発光波長(nm)- 光学方式フォトトランジスタ 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 最大電流(mA)80 最大DC電圧(V)24 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応差(mm)- 発光方式-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39060822
2015-06-23
用途:
客先のメンテナンスに使用
有限会社ベルテック 様

交換簡単

対象商品:
39060786
2014-11-10
用途:
使用不良になった時に交換
有限会社ベルテック 様

外部からのノイズに弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする