※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 帯電防止フィルム
帯電防止フイルム アキレスセイデンクリスタル0.3×1830×30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41098565
品番
SEDCR3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)
1830
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
用途
クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7123
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※透明は経時変化で劣化することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません