SEDCRNA 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス 41098601 SEDCRNA 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス 41098601 SEDCRNA 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス 41098601 SEDCRNA 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス 41098601

帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41098601 品番SEDCRNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。

幅(mm)1370 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。 トラスコ品番455-7174 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)18 表面抵抗値(Ω)1010〜1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
注意
※対象物がフイルムに接近しますと目隠し効果はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする