カラーユニットマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4枚) 注文コード 41098627 品番 4色セット
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,940
販売価格(税別)
25,400

衝撃吸収性・保温性に優れており、室内での使用に適しています。ジョイント式で、容易に連結できます。カッターナイフ等でカットできます。

アズワン品番8-7628-01 青・赤・黄・緑 材質EVA樹脂発泡体 仕様水洗い可、食品衛生法適合品 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 質量(kg)1.5/枚 加工抗菌・防ダニ加工 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする