仕様E3S-CLバックグラウンドサプレッション. 色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。. 6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示
タイプ(検出)Distance
使用温度範囲(℃)動作時:-25〜+55、保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IP67
出力NPN
センサータイプブロック形
応答時間2ms
材質(ハウジング)Die Cast Zinc
検出範囲(mm)5 〜500
光学方式フォトダイオード , フォトトランジスタ
最大電流(mA)100
電気的接続Pre-Wired Cable
最大DC電圧(V)30
ライトソース赤外線LED