衝撃吸収マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41098672 品番 UMW-01
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。

幅(mm)500 長さ(mm)1000 仕様両面滑り止め加工 材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム 厚さ(mm)5 質量(g)約350 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×1000×5 アズワン品番8-5148-01
注意
※マジックテープ式(アズワン品番:7-6399-01、7-6399-02、7-6399-03、7-6399-04)はメッシュアタッチメントと組み合わせになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする