衝撃吸収マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41098688 品番 UMW-02
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。

幅(mm)750 長さ(mm)1500 仕様両面滑り止め加工 材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム 厚さ(mm)5 質量(g)約800 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)750×1500×5 アズワン品番8-5148-02
注意
※マジックテープ式(アズワン品番:7-6399-01、7-6399-02、7-6399-03、7-6399-04)はメッシュアタッチメントと組み合わせになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする