Tech-EV
Tech-EVの スパナ/レンチ
Tech-EVの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁工具 スパナレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41098793
品番
OLC635110A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
全長(mm)
115
二面幅(mm)
10
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
トラスコ品番
460-3575
厚さ(mm)
8
質量(g)
36
規格
IEC60900規格
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。