絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード41098836 品番OLCSLN8EA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。
ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。
使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

規格IEC60900 全長(mm)210 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 トラスコ品番460-3796 質量(g)268 切断能力(Φmm) ピアノ線2
注意
※刃先部は絶縁仕様ではありません。
※使用期限3年。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする