ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 施設用家具・備品
ピジョン タヒラの ベッド 施設用
ピジョン タヒラの マット・パッド 施設用
衝撃吸収マット (650×1800×40mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41098855
品番
205300AC
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
650
長さ(mm)
1800
材質
カバー/ポリエステル、クッション材/PE(ポリエチレン)・ウレタンフォーム(2層構造)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
2.7
加工
裏面滑り止め加工、抗菌・難燃・防水・撥水加工(カバー)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
650×1800×40
アズワン品番
8-2965-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000