Tech-EV
Tech-EVの スパナ/レンチ
Tech-EVの 絶縁スパナ/レンチ
絶縁工具 片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
二面幅(mm)
12
注文コード
41098881
品番
OLC630112A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
二面幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
全長(mm)
187
二面幅(mm)
12
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
トラスコ品番
460-3532
厚さ(mm)
10
質量(g)
75
規格
IEC60900規格
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。