絶縁工具 片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41098897 品番 OLC630114A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

全長(mm)199 二面幅(mm)14 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 トラスコ品番460-3541 厚さ(mm)12 質量(g)122 規格IEC60900規格
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする