絶縁工具セット フル 27点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27点) 注文コード41098924 品番TEVSETFULL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。

規格IEC60900規格 用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 トラスコ品番436-1202 セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド 質量(kg)11.5 ケース寸法(mm)530×220×290 入組点数27
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする