ルドロー
ルドローの 施設用家具・備品
ルドローの ベッド 施設用
ルドローの マット・パッド 施設用
マルチマット ムニュ(ムニュマット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41098925
品番
CK0023BR
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ベッドからの転落時や、脱衣所での転倒時の衝撃をやわらげます床に密着しやすく、ずれにくいマットですので踏ん張りが効き、ベッドやポータブルトイレからの立上がり動作が楽になります。
幅(mm)
610
長さ(mm)
910
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
610×910×10
アズワン品番
7-1277-01
仕様
防炎適合品
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
10