Tech-EV
Tech-EVの 工具セット
Tech-EVの 絶縁工具セット
絶縁工具セット ミニ 4点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4点)
注文コード
41098933
品番
TEVSETMINI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
規格
IEC60900規格
用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
トラスコ品番
436-1211
セット内容
トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル
質量(kg)
1.6
ケース寸法(mm)
300×210×65
入組点数
4
注意
※金属部は絶縁されておりません。
※使用期限3年。