※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098967 507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098967 507 低圧ゴム手袋 渡部工業 41098967

低圧ゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41098967 品番 507
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

絶縁性に優れています。

サイズS 全長(cm)27 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)24 規格JIS T8112 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 試験電圧(V/1分)3000 使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下 用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など 仕様定期自主点検対象外 トラスコ品番429-9566 質量(g)140 入数(双)1 機能絶縁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする