渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 低圧用手袋
低圧ゴム手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41098976
品番
507
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
絶縁性に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
25
規格
JIS T8112
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
試験電圧(V/1分)
3000
使用電圧(V)
直流750以下、または交流300以下
用途
ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
仕様
定期自主点検対象外
トラスコ品番
429-9540
質量(g)
140
入数(双)
1
機能
絶縁