※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡部工業
渡部工業の 防護服・保護服・特殊服
渡部工業の 絶縁衣
低圧絶縁ズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41099003
品番
582LL
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途
ハイブリッド車の点検作業などに使用します。
低圧活線作業用です。
サイズ
LL
仕様
定期自主検査/非対象品
トラスコ品番
467-6564
材質
ビニールレザークロス
厚さ(mm)
0.58
色
黄色
質量(g)
1200
使用電圧(V)
電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下
ウエスト(cm)
86〜104
適応身長(cm)
170〜180
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
注意
※定期自主点検:不必要
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません