ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
酸素ボンベラック (ベッド用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-2396-02
注文コード
41099038
品番
BB-P
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)
約3.2
色
ピンク
タイプ
500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×182×670
アズワン品番
0-2396-02
取付可能パイプ径(Φmm)
22〜45の丸・角パイプ