※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-6Y-8 金型デートマーク OP型 浦谷商事 41099177 OP-6Y-8 金型デートマーク OP型 浦谷商事 41099177 OP-6Y-8 金型デートマーク OP型 浦谷商事 41099177

金型デートマーク OP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 トラスコ品番456-2666 注文コード41099177 品番OP-6Y-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は外径・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。
(矢印部分をドライバーで回すだけです)

外径(Φmm)8 全長(mm)10 適応6Y型(年(6年表示) 質量(g)3.7 材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ トラスコ品番456-2666 材質SUS420焼入研磨仕上げ 文字種別OP型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デートマークの表示タイプ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/386/
2023-03-02

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする