※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ダイス(タケダ・藤村用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099301 品番 MLD12X25TF
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。

表示サイズ(mm)12×25 トラスコ品番409-5561 適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N 寸法(mm)(実寸)13.5×26.5 質量(g)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41099353
2017-11-26
用途:
アングルの穴あけ加工
山崎工機株式会社 様

商品の紹介写真にパンチも写っているため、パンチダイスセットだと思い購入した。間違いやすい。無駄になった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする