曜日別特売
MLD14X30TF 長穴ダイス(タケダ・藤村用) ミエラセン 41099335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長穴ダイス(タケダ・藤村用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示サイズ(mm)14×30
内容量1個注文コード41099335品番MLD14X30TF
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。

表示サイズ(mm)14×30トラスコ品番409-5596適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N寸法(mm)(実寸)15.5×31.5質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41099353
2017-11-26
用途: アングルの穴あけ加工
山崎工機株式会社

商品の紹介写真にパンチも写っているため、パンチダイスセットだと思い購入した。間違いやすい。無駄になった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする