フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの ベッド 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの ベッドサイド用品
床頭台 (325×375×780mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
41099372
品番
FV-5712-5-WH
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板は落下防止の取手付きです。シンプルで洗練されたデザインです。
幅(mm)
325
奥行(mm)
375
高さ(mm)
780
キャスター
Φ50mm
材質
化粧合板
質量(kg)
13.5
色
ホワイト
有効内寸(mm)
棚/約260×340×187、引出し/約210×220×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×375×780
アズワン品番
8-5223-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。