※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミエラセン
ミエラセンの ポンチ/刻印/ハトメ
ミエラセンの ポンチ
ミエラセンの ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス
長穴ポンチ(タケダ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41099396
品番
MLP12X20T
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
表示サイズ(mm)
12×20
用途
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番
409-5677
適合機種
タケダ機械 S505E・S505Nなど
寸法(mm)
(表示)12×20
質量(g)
350