ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の ベッドサイド用品
床頭台 (480×480×760mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
41099494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納式天板が付いていますので、食事時等に便利です。左右両側にタオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフック付きです。
幅(mm)
480
奥行(mm)
480
高さ(mm)
760(キャスター含む)
キャスター
Φ50mmプラスチック製(ストッパーなし)
材質
本体・天板・引出し・補助天板/ABS樹脂
質量(kg)
約12
色
ピンク
天板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×760(キャスター含む)
アズワン品番
8-5903-02
有効寸法(mm)
(収納天板)480×250
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000