※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLP15X30F 長穴ポンチ(藤村用) ミエラセン 41099554 MLP15X30F 長穴ポンチ(藤村用) ミエラセン 41099554

長穴ポンチ(藤村用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099554 品番 MLP15X30F
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。

表示サイズ(mm)15×30 トラスコ品番409-5782 寸法(mm)(表示)15×30 質量(g)365 用途大型ポンチングマシンにセットします。 適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする