TMB125 マルチコンビバイス 125mm TRUSCO 41099581 TMB125 マルチコンビバイス 125mm TRUSCO 41099581 TMB125 マルチコンビバイス 125mm TRUSCO 41099581 TMB125 マルチコンビバイス 125mm TRUSCO 41099581 TMB125 マルチコンビバイス 125mm TRUSCO 41099581

マルチコンビバイス 125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41099581 品番TMB125
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。

種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする