TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41099606
品番
TSRV200K
参考基準価格(税別)
¥301,880
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。
パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
200
口幅(mm)
203
口深(mm)
125
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
質量(kg)
39
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
165
寸法G(mm)
160
寸法H(mm)
200
全長(mm)
510
幅(mm)
203
高さ(mm)
283
締付力(kN)
44.1
材質
(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
用途
重工業用。
トラスコ品番
389-5637
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません