盛光
盛光の バイス/クランプ/ハンドプレス
盛光の ハンドプレス
関西型 エキセンプレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41099667
品番
PLEK-0005
参考基準価格(税別)
¥204,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3〜0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。
瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
タイプ
標準型
サイズ(mm)
(テーブル)140×86
ストローク(mm)
24
穴径(Φmm)
35
質量(kg)
18
トラスコ品番
466-0854
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません