盛光
盛光の バイス/クランプ/ハンドプレス
盛光の ハンドプレス
関西型 エキセンプレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41099685
品番
PLEK-1015
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3〜0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。
瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
タイプ
関東型(ストッパー付)
サイズ(mm)
(テーブル)200×150
ストローク(mm)
25
穴径(Φmm)
50
質量(kg)
35
トラスコ品番
466-0919
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません