※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

関西型 エキセンプレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41099694 品番 PLEK-1025
参考基準価格(税別)¥458,200 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3〜0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。
瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。

タイプ関東型(ストッパー付) サイズ(mm)(テーブル)255×180 ストローク(mm)32 穴径(Φmm)60 質量(kg)65 トラスコ品番466-0927

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする